Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.62, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.62, schwarz/weiß
Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.62, schwarz/weiß
Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.62, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840408162
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1353-910-33/62
EAN/GTIN:
     4010365530681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bp kochhose schwarz
bäckerhose
Koch-/Bäckerhose 1353 910 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche • Bundfalten Material: • 100 % Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz, 40408162, Gourmet, 1353, Koch-/Bäckerhose, 910
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
38
€ 4,90*
ab € 16,40*
€ 22,17*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 22,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 22,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,05*
€ 26,94*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,17*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.