| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840408160 Herst.-Nr.: 1353-910-33/60 EAN/GTIN: 4010365530674 |
| | |
|
| | |
| Koch-/Bäckerhose 1353 910 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche • Bundfalten Material: • 100 % Baumwolle, ca. 220 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/weiß | Größe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bäckerhose gr.60, 40408160, Gourmet, 1353, Koch-/Bäckerhose, 910 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,37* | € 24,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,38* | € 25,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,08* | € 27,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,23* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|