Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke 1500 130, Gr. 102, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke 1500 130, Gr. 102, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 102, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 102, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840381171
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500-130-21/102
EAN/GTIN:
     4010365517699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke 1500 130 Ausführung: • Stehkragen • Eine Brusttasche • Doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe • Knöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten • Länge 80 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, kochhemd größe 102, 40381171, Gourmet, 1500, 130
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
7
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 19,02*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 19,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 19,23*
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 20,01*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,83*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.