Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke 1500 130, Gr. 44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke 1500 130, Gr. 44, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 44, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 44, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840381144
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500-130-21/44
EAN/GTIN:
     4010365517552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke 1500 130 Ausführung: • Stehkragen • Eine Brusttasche • Doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe • Knöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten • Länge 80 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, kochjacke weiß gr. 44, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, 40381144, Gourmet, 1500, 130
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 18,95*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 19,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 19,16*
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 19,93*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,95*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.