Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhelm 6, 1000 V,verkehrsorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikerhelm 6, 1000 V,verkehrsorange
Elektrikerhelm 6, 1000 V,verkehrsorange
Elektrikerhelm 6, 1000 V,verkehrsorange
Artikel-Nr.:
     214A-1810185200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042673488
EAN/GTIN:
     4260042673488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
elektrikerhelm
VOSS Elektrikerhelm-6, 1000 Volt Ausführung: • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Hochsaugfähiges Schweißband • Seitliche Slots für Gehörschützer • Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz • Seitliche Kinnriemenhalterungen • Größeneinstellung von 51–64 cm Zusatzprüfungen: • Geprüft für niedrige Temperaturen bis –20 °C • 1000 V AC, elektrische Isolierung • Einsatzdauer bis 5 Jahre Norm: Schutzhelm nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002–11 (Doppeldreieck) Material: Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsorange
Weitere Suchbegriffe: 10185200, Schutzhelme, Schutzhelm, Helme, Helm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 8,58*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,42*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,57*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,12*
€ 11,75*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 8,78*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.