| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098130700 Herst.-Nr.: 04341-00002-00 EAN/GTIN: 4042448901316 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband 4341 Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und Füllern. Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Bandbreite: | 19 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebeband, Malerkreppband, Tesa, Krepp, Lackiererkrepp, 3098130700, 98130700 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,75* | € 3,54* | | | | | 17 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,73* | € 3,56* | | | | | 22 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,87* | € 3,67* | | | | | 2 Tage | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,73* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,79* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0558* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|