| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097772030 Herst.-Nr.: 991/46 EAN/GTIN: 4260056153709 |
| |
|
| | |
| Ersatzminen-Set für Permanentmarker VISOR Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ursprungsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, permanent marker set, permanent marker, pica permanent marker, Ersatz-Mine, für, Zubehör, Ersatz-Mine Permanentmarker, Zubehör Permanentmarker, 3097772030, 97772030 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,00* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,02* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,90* | € 4,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 4,55* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,74* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|