| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-630759 Herst.-Nr.: 991/46 EAN/GTIN: 4260056153709 |
| |
|
| | |
| Ersatzminen-Set für Permanentmarker VISOR Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Minen-Ø: | 10 mm | Inhalt: | 4 Stück | Markenname: | Pica | Herstellername: | Pica-Marker GmbH | Herstellerartikelnummer: | 991/46 | Ursprungsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,00* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,01* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,92* | € 4,28* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 4,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,74* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|