| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3094260075 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: W412040 EAN/GTIN: 4032104006806 |
| |
|
| | |
| IDEAL®-Schlauchschelle, rostfreier Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301). Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm. Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 25–40 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 25-40 w4, schlauchbinder, schlauchbinder 25-40, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Schelle, rostfrei, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 4032104006806, 3094260075, 94260075 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9499* | € 1,196* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,9785* | € 1,2085* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,9797* | € 1,5497* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,976* | € 1,5966* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|