Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen-Set W1 12mm sortiert IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschellen-Set W1 12mm sortiert IDEAL-Schlemper
Schlauchschellen-Set W1 12mm sortiert IDEAL-Schlemper
Schlauchschellen-Set W1 12mm sortiert IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214-3094231200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SORT112
EAN/GTIN:
     4032104001924
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchschellen-Sortiment Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W1. Satzinhalt: 10 Schlauchschellen, Typ 020, Spannbereich 12–20 mm 7 Schlauchschellen, Typ 025, Spannbereich 16–25 mm 5 Schlauchschellen, Typ 032, Spannbereich 20–32 mm 5 Schlauchschellen, Typ 040, Spannbereich 25–40 mm 10 Schlauchschellen, Typ 050, Spannbereich 32–50 mm 10 Schlauchschellen, Typ 060, Spannbereich 40–60 mm 3 Schlauchschellen, Typ 070, Spannbereich 50–70 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder w1, schlauchbinder, schneckengewindeschlauchschelle bandbreite 12, IDEAL-Spannbandschelle, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL-Schlauchschelle, Schelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Spannbandschelle, IDEAL-Schelle, IDEAL-Sortiment, Sortiment, IDEAL-Schlauchbinder, 3094231200, 94231200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 28,85*
€ 37,25*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 28,96*
€ 37,27*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 28,93*
€ 38,06*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 42,76*
€ 4,90*
ab € 33,39*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.