Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 80-100mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 80-100mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 80-100mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 80-100mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214-3094230105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W112100
EAN/GTIN:
     4032104003072
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
80–100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 80-100, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 3094230105, 94230105
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
100
€ 5,90*
ab € 0,4808*
€ 0,6208*
2 Tage
288
100
Frei Haus
ab € 0,482*
€ 0,6464*
3 Tage
245
1
€ 4,79*
ab € 0,4844*
€ 0,7844*
2 Tage
288
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
Lager 214
386
1
€ 4,30*
ab € 0,4907*
€ 0,8111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8111*
€ 0,96521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7907*
€ 0,94093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6607*
€ 0,78623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5507*
€ 0,65533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4907*
€ 0,58393
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.