Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 20-32mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 20-32mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 20-32mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 20-32mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214-3094230070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W112032
EAN/GTIN:
     4032104002969
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
20–32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchschelle 20-32 din3017 w1, schlauchbinder, schlauchbinder 20-32, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 3094230070, 94230070
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
932
100
€ 6,90*
ab € 0,3413*
€ 0,4413*
1 Tag
932
100
Frei Haus
ab € 0,353*
€ 0,4789*
6 Tage
792
1
€ 4,79*
ab € 0,3397*
€ 0,5497*
8 Tage
630
100
€ 4,30*
ab € 0,4128*
€ 0,5616*
Lager 214
630
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,5773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5773*
€ 0,68699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.