| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3094230020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: W109025 EAN/GTIN: 4032104002440 |
| |
|
| | |
| IDEAL®-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 16–25 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din3017 w1 12mm 16-25mm, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 3094230020, 94230020 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3073* | € 0,4073* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3373* | € 0,444* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,3097* | € 0,4897* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3587* | € 0,4936* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3089* | € 0,5054* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|