Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/8", RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/8", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/8", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/8", RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160800
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.06
EAN/GTIN:
     4047322486842
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel Ausführung: Aus Messing, kurze Ausführung.
Weitere Informationen:
SW:
19 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 3/8 x G 1/8 Zoll
Ursprungsland:
Griechenland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,61*
8 Tage
15077
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,75*
2 Tage
79
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,77*
3 Tage
14908
1
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,80*
Lager 214
15077
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3818
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.