Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Reduziernippel kurz, G 3/8 a., G 1/8 i., SW 19, Messing</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602017281
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS251K3818
EAN/GTIN:
     4047322486842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduziernippel, kurze Ausführung, G 3/8 a., G 1/8 i., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Material:
Messing CW614N
l1:
14 mm
l2:
9 mm
Innengewinde:
G 1/8
Außengewinde:
G 3/8
SW:
19 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, riegler reduziernippel messing, messing doppelnippel, messing reduktion, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Standardverschraubungen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,61*
7 Tage
14891
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,74*
1 Tag
45
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,76*
Lager 8685
14669
1
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,79*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3818
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.