Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, G 3/8 a., G 1/8 i., SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Reduziernippel kurz, G 3/8 a., G 1/8 i., SW 19, Messing
Artikel-Nr.:
     214I-4047322486842
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS251K3818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 3/8 a., G 1/8 i., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, riegler reduziernippel messing, messing doppelnippel, messing reduktion, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Standardverschraubungen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,61*
Lager 214
14891
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,74*
2 Tage
45
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,76*
2 Tage
14669
1
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3818
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.