| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090430161 Herst.-Nr.: 03.5618 EAN/GTIN: 5708997356180 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte NOVA EX, Akku und Netz Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel, nicht leitfähig. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°. ATEX Zone 1 und Zone 21, zertifiziert, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65 , Arbeitstemperatur von –20 °C bis +45 °C. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Ex-Leuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, scangrip led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitslampe, Akku-LED-Arbeitsleuchte, Akku-LED-Arbeitslampe, 3090430161, 90430161 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,66* | € 478,04* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,30* | € 478,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 447,83* | € 502,39* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 446,68* | € 512,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,87* | € 513,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|