Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085990100 Herst.-Nr.: FK SC10020/10 EAN/GTIN: 4007220297612 |
| |
|
| | |
| Filzscheibe Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Scheibenhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Anwendung: Zum Polieren von vorgeschliffenen Teilen. Einsatz mit dem Werkzeugumfang. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s. Weitere Informationen: | | Bohrungs-Ø: | 10 mm | max. Drehzahl: | 6100 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, filzpolierscheibe 100x20x10mm rüggeberg, filzpolierscheibe, pferd filzscheibe, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, QR4026608, Schleifstift, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, Filzpolierwerkzeug, 4007220297612, 3085990100, 85990100 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,66* | € 19,25* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,82* | € 19,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,90* | € 19,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,15* | € 19,94* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,95* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|