Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift Diamant STK Kugelform 2x45mm/3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstift Diamant STK Kugelform 2x45mm/3 FORMAT
Schleifstift Diamant STK Kugelform 2x45mm/3 FORMAT
Schleifstift Diamant STK Kugelform 2x45mm/3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3084890020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784137645
EAN/GTIN:
     4317784137645
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Diamant-Schleifstift, Kugelform Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm. Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s. Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten sowie zum Gravieren.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Ø:
2 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, diamant schleifstift schaft 3,0, diamant kugelschleifstift, schleifstift kugelform, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Diamant-Schleifstift, Schleifmittel, Schleifkörper, Polierstift, Schleif-Stift, 3084890020, 84890020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,13*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,71*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,74*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,81*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 4,70*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.