Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084440100 Herst.-Nr.: PNG10050/6A100 EAN/GTIN: 4007220499580 |
| |
|
| | |
| Vliesschleifstift POLINOX PNG Ausführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist in mehreren Streifen wellenförmig um einen Kern gewickelt. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Besonders gut zum ansatzlosen Strichmattieren von Flächen geeignet. Weiterhin zum Mattieren, Satinieren und Reinigen. Empf. 3000 min-1, max. 6000 min-1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Wellenform, Wellenschleifstift, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, vlies schleifstift, Schleifrad, Polinox, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, Polinox-Schleifrad, Schleifkörper, Polierstift, Feinschleifkörper, Korund-Fein-Schleif-Körper, Korund-Schleif-Rad, Korund-Schleif-Stift, Korund-Schleif-Vlies-Körper, Schleif-Rad, Schleif-Stift, Schleif-Vlieskörper, 3084440100, 84440100 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 21,26* | € 25,49* | | | | | 35 Tage | | | 5 | | € 5,00* | ab € 21,39* | € 25,64* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,62* | € 25,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,20* | € 26,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,73* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|