Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 10mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 10mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 10mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 10mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     214-3072810010
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001-10
EAN/GTIN:
     4016649101202
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel 10mm kirsche, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Oberfläche, Tischler, Handbeitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, Kirsche, QR4026202, 4016649101202, 3072810010, 72810010
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
10
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,10*
2 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 14,98*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 11,59*
€ 15,01*
1 Tag
78
1
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 15,02*
Lager 214
84
1
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,83*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.