Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.2 Stahlzw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.2 Stahlzw
Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.2 Stahlzw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-119633
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001010
EAN/GTIN:
     4016649101202
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
DIN 5139 B · kurze, leichte Ausführung · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · blank geschliffen · mit Seitenfasen und abgeflachtem, lackiertem Weißbuchenheft Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
KIRSCHEN
Ausführung:
mit 2 Stahlzwingen
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel 10mm kirsche, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Holzbearbeitung, Beitel, 4000815250
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
10
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,49*
€ 14,70*
Lager 4757
60
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 14,74*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 11,59*
€ 14,82*
1 Tag
78
1
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,59*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,74*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,42*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,91*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,73*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.