Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange DIN5234C 1.1/2" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange DIN5234C 1.1/2" FORMAT
Eckrohrzange DIN5234C 1.1/2" FORMAT
Eckrohrzange DIN5234C 1.1/2" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071520015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097611
EAN/GTIN:
     4317784097611
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter. Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Spannweite:
60 mm
für Rohre:
1.1/2 Zoll
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange format 1 1/2", armaturenzange, eck-rohrzange 1.1/2", Rohr-Zange, Form, FORMAT, 5234, Zange, DIN, DIN5234, Zangen, 3071520015, 71520015
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
475
1
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,44*
1 Tag
474
1
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 13,45*
Lager 214
483
1
€ 4,30*
ab € 9,60*
€ 13,71*
4 Tage
407
1
€ 4,79*
ab € 9,60*
€ 14,15*
1 Tag
475
10
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.