| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784097611 Herst.-Nr.: 4317784097611 EAN/GTIN: 4317784097611 |
| |
|
| | |
| Eck-Rohrzange Weitere Informationen: | | Länge: | 420 mm | Spannweite: | 60 mm | für Rohre: | 1.1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange format 1 1/2", armaturenzange, eck-rohrzange 1.1/2", Form, C |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,54* | € 13,74* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,55* | € 13,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,55* | € 13,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,55* | € 14,04* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,59* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|