| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069020300 Herst.-Nr.: 44-5 EAN/GTIN: 4021176815133 |
| |
|
| | |
| Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 44 Ausführung: Zweiarmig. Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell. Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Weitere Informationen: | | Modell: | 44-5 | Spannweite: | 300 mm | Spanntiefe: | 250 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, QR4028066, 2-armiger, zweiarmig, Kukko, Modell, Zweiarmiger, 4021176815133, 3069020300, 69020300 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 132,10* | € 153,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 133,60* | € 155,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,12* | € 155,74* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,60* | € 156,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,47* | € 167,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|