| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068920200 Herst.-Nr.: 201-S EAN/GTIN: 4021176026911 |
| |
|
| | |
| Lüfterradabzieher aus Spezialstahl, Modell 201-S, zweiarmig Ausführung: Mit schwenkbaren Haken. Je größer die erforderliche Abziehkraft, desto stärker packt der Griff der Abzughaken das abzuziehende Teil. Besonders schlanke Haken, die durch die zwei bzw. drei Schlitze greifen und den Bund des Lüfters erfassen. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Zum Abziehen von Lüfterrädern. Weitere Informationen: | | Modell: | 201-S | Spannweite: | 200 mm | Spanntiefe: | 200 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, Kukko, Lüfterradabzieher, Lüfterrad-Abzieher, 201-S, 3068920200, 68920200 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,14* | € 81,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,89* | € 81,37* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,00* | € 82,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,31* | € 82,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,16* | € 83,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|