| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067930605 Herst.-Nr.: 4317784638388 EAN/GTIN: 4317784638388 |
| |
|
| | |
| Latthammer, Nagelhalter ohne Magnet Ausführung: DIN 7239, Form C, aus Spezialstahl. Geraute Bahn und Nagelhalter. Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriffhülle. Weitere Informationen: | | Ausführung: | poliert | Länge: | 300 mm | Kopfgewicht: | 600 g | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), latthammer format, lattenhammer (stahlrohr), Hammer, Hämmer, FORMAT, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Latt-Hammer, 3067930605, 67930605 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 9,31* | € 11,36* | | | | | 2 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 8,89* | € 11,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,28* | € 13,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,28* | € 13,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,59* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|