| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067832000 Herst.-Nr.: 4317784094146 EAN/GTIN: 4317784094146 |
| |
|
| | |
| Fäustel, DIN 6475 Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahnen präzisionsgeschliffen, Kanten sauber gebrochen. Mit geschweiftem Hickorystiel DIN 5135. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Kopfgewicht: | 2000 g | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel mit holzstiel, Hammer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, 6475, DIN, DIN6475, Mocker, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, 3067832000, 67832000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,86* | € 16,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,06* | € 17,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,07* | € 17,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,18* | € 17,47* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,18* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|