| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067300150 Herst.-Nr.: 305100 EAN/GTIN: 4010124305000 |
| |
|
| | |
| Universalsäge mit feststehendem, rotem Buchenholzgriff Ausführung: Kleine und handliche Ausführung mit guter Schnittleistung. Mit Universalsägeblatt. Anwendung: Zum schnellen, einfachen Sägen für Industrie und Handwerk. Mit rotem, feststehendem Buchenholzgriff und 6-mm-Rundstahlbügel, hochglanzverzinkt. Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 150 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschenhandsäge blatt 150mm, taschensäge, josef haunstetter bügelsäge, Handsäge, Griff, Sägen, Universalsäge, Sägeblatt, Säge, PUK, PUK-Sägeblatt, Hand-Säge, Universal-Säge, Handsägen, Ersatzsägeblatt, Metall-Sägebogen, PUK-Säge, mit, feststehendem, PUK®-Säge, 4010124305000, 3067300150, 67300150 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 3,94* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,05* | € 4,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,06* | € 4,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,21* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|