Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60 Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064820230
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071116001
EAN/GTIN:
     4013288115713
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 Stainless in Falttasche Ausführung: Mit zähharten Bits aus Edelstahl. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht. Anwendung: Zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl. Satzinhalt: 1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor 1 Bit Schlitz 1 x 5,5 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
17-teilig Kraftform Kompakt 60 Edelstahl
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz wera 17-teilig, bit-satz wera, bit satz, Kraftform, Falttasche, Kompakt, Bit-Sortimente, Wera, Wechselklinge, Stainless, QR4027840, Wechselklingen-Sortiment, Kraftform Kompakt, 4013288115713, 3064820230, 64820230
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 6,90*
ab € 44,52*
€ 52,17*
€ 4,90*
ab € 43,64*
€ 52,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,38*
€ 53,15*
2 Tage
52
€ 7,90*
ab € 47,13*
€ 55,23*
Lager 214
52
€ 4,30*
ab € 47,05*
€ 56,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05110001001
ab € 1,86*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,28*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05071117001
ab € 51,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.