Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial, 17-teilig, 05071117001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial - Wera Werk - 05071117001
Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial - Wera Werk - 05071117001
Wera Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial, 17-teilig, 05071117001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071117001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071117001
EAN/GTIN:
     4013288115720
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz

Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial - Wera Werk - 05071117001

Falttasche mit 89 mm langen Edelstahl-Bits
17-teilig
1 Handhalter 3816 R Stainless mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Rapidaptor:
true
Anzahl Teile:
17
Edelstahl:
true
Norm:
sonstige
Verpackung:
Kunststofftasche
Klingenmaterial:
Edelstahl
Hex-Plus:
true
Anzahl PH-Schraubendreher:
3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071116001
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.