Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x89mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x89mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064430020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059775001
EAN/GTIN:
     4013288013811
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang Ausführung: Zähhart.
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Größe:
PH 2
Ursprungsland:
TschechischeRep
... > PH > 89 mm > Wera
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, wera bits ph2, phillips bit satz, bits ph2, Kreuzschlitz-Bit, Werkzeug, Bit, PH-Klinge, Werkzeugmaschine, QR4340617, DIN3126E6, DIN, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Wera, 3126, DIN3126, PH-Bit, Bits, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeuge, 4013288013811, 3064430020, 64430020
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,49*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,50*
Lager 214
325
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,85*
€ 2,54*
2 Tage
297
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059755001
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.