Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 70 mm, 05059755001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059755001
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059755001
Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 70 mm, 05059755001
Artikel-Nr.:
     4012-584188
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059755001
EAN/GTIN:
     4013288013781
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059755001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 1
Klingenlänge:
70 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
155
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,60*
€ 2,28*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,28*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,33*
2 Tage
155
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05051464001
ab € 14,65*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05059786001
ab € 2,61*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.