| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062800050 Herst.-Nr.: 43101 EAN/GTIN: 4010995431013 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Schlüsselweite: | 5 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw5, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 5mm, Schraubendreher-Einsatz, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, VDE-Schraubendreher-Einsatz, VDE-Betätigungswerkzeug, 3062800050, 62800050 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,51* | € 24,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,68* | € 24,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,66* | € 24,93* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,19* | € 30,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,79* | € 30,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|