Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062580020 Herst.-Nr.: 26156 EAN/GTIN: 4010995261566 |
| |
|
| | |
| Torque-Wechselklinge für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben, ohne Festhaltefeder Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop®. Sechskantschaft, 4 mm. Weitere Informationen: | | Größe: | 20 IP | max. Drehmoment: | 8 N·m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, drehmomentklinge torx t20, Torque-Wechselklinge, Wiha, Torque, Klingen, QR5080798, Wechselklinge, Wechselklingen, Klinge, Schraubendreher, TORX PLUS-Wechselklinge, Zubehör Drehmomentschraubendreher, 4010995261566, 3062580020, 62580020 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,31* | € 3,01* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,28* | € 3,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,31* | € 3,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,31* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|