Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4010995261566 Herst.-Nr.: 28596020 EAN/GTIN: 4010995261566 |
| |
|
| | |
| für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben Weitere Informationen: | | Größe: | 20 IP | Länge: | 175 mm | max. Drehmoment: | 8,0 N·m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, drehmomentklinge torx t20, Klinge, QR5080798, Wechselklingen, Klingen, Wechselklinge |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,32* | € 2,95* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,32* | € 3,52* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,32* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|