Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3062551018
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36791
EAN/GTIN:
     4010995367916
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 18-teilig Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Falttasche. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, zulässig für 6-mm-slimBits. Satzinhalt: 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S 0,8–5 N·m 1 VDE-Bithalter slimTorque 4 Wechselklingen slimBit Schlitz 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz PZ 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Plus-Minus PZ/S 1; 2 5 Wechselklingen slimBit Innen-TORX® T 9; 10; 15; 20; 25 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter
Weitere Informationen:
Ausführung:
18-teilig
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wiha schraubendrehersatz, bit-satz, Wiha, Drehmoment-Schraubendreher-Satz, Drehmoment-Schraubendreher, VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz, VDE-Drehmoment-Schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Drehmomentschraubendreher, 4010995367916, 3062551018, 62551018
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
540
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,23723*
€ 8,61556*
1 Tag
396
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,14556*
€ 8,79556*
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,96167*
€ 9,23167*
1 Tag
1080
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,27945*
€ 9,63945*
2 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,62723*
€ 11,15723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 8,61556*
€ 10,25252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44556*
€ 10,05022
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,35556*
€ 9,94312
pro Stück
ab 450 Stück
€ 8,25723*
€ 9,8261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23723*
€ 8,6123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 155,08008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
35870
ab € 9,01*
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34582
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
35508
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
35509
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
36071
ab € 3,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.