Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel schwenkbar FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel schwenkbar FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel schwenkbar FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel schwenkbar FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750090
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553780
EAN/GTIN:
     4317784553780
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, 9-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, 9-teilig 5 Gelenk-Ratschenschlüssel 8; 10; 13; 17; 19 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" 1 Adapter für 1/4"-Bits
Weitere Informationen:
Maße:
188 x 395 mm
Modul:
1/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, Roll-Werkbank, Werkzeugwagen, Ringratsche, FORMAT, Modul, Ringratschenschlüssel, Modul für Werkstattwagen, Zubehör Werkstattwagen, 3061750090, 61750090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,79*
ab € 64,92*
€ 81,84*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 81,88*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 64,88*
€ 81,95*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 82,28*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 64,85*
€ 83,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784479233
ab € 6,55*
Zubehör
Format
4317784479240
ab € 7,26*
Zubehör
Format
4317784479257
ab € 8,68*
Zubehör
Format
4317784479264
ab € 9,44*
Zubehör
Format
4317784479226
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.