Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057830005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784479226
EAN/GTIN:
     4317784479226
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Weitere Informationen:
Länge:
136 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
5,5 mm
Ringstärke:
7 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade format, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, Gelenk-Ratschenschlüssel, Ratsche, Ratschen-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057830005, 57830005
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
20
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,45*
1 Tag
130
1
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,94*
€ 8,56*
Lager 214
131
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,64*
1 Tag
131
1
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.