Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/2" 125mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 1/2" 125mm FORMAT
Verlängerung 1/2" 125mm FORMAT
Verlängerung 1/2" 125mm FORMAT
Verlängerung 1/2" 125mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060950125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094634
EAN/GTIN:
     4317784094634
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2"
Verlängerung 1/2" Ausführung: DIN 3123 B 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüsseleinsatz-verlängerung format, Schraubenschlüsselzubehör, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Zubehör, für, Steckschlüssel, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Verlängerung, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, Steckschlüsselzubehör, Betätigungswerkzeug, 3060950125, 60950125
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
986
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,38*
3 Tage
986
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,47*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 3,07*
€ 4,47*
2 Tage
986
1
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,49*
Lager 214
989
1
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.