Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung mit Hülse ZYKLOP 1/2" 250mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung mit Hülse ZYKLOP 1/2" 250mm Wera
Verlängerung mit Hülse ZYKLOP 1/2" 250mm Wera
Verlängerung mit Hülse ZYKLOP 1/2" 250mm Wera
Verlängerung mit Hülse ZYKLOP 1/2" 250mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3060020025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003643001
EAN/GTIN:
     4013288121462
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Verlängerung 1/2" Zyklop Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen und Flexible-Lock-System. Mit aktiviertem Flexible-Lock-System sind die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft mit der Verlängerung verbunden.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 15,30*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 15,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,82*
€ 15,97*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 11,84*
€ 16,01*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 11,94*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05003642001
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.