| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059701213 Herst.-Nr.: 0011213S EAN/GTIN: 4251456800034 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 3110, aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Schlüsselweite: | 12 x 13 mm | Marke: | Endres | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Funkenfreies, Werkzeug, Maul-Schlüssel, Funkenfreier, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3059701213, 59701213 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,10* | € 22,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,20* | € 22,26* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,15* | € 22,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 18,86* | € 25,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,11* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|