Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm vernickelt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm vernickelt FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm vernickelt FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm vernickelt FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm vernickelt FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058470047
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517843
EAN/GTIN:
     4317784517843
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, im Handhalter Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 3mm, Innen-Sechskantschlüssel-Halter, Innensechskantschlüssel, SechskantschlüsselInb, FORMAT, Innen-6kantschlüssel-Halter, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 3058470047, 58470047
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
305
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,21*
1 Tag
305
1
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 6,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,09*
€ 6,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 6,11*
Lager 214
355
1
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784094818
ab € 0,0708*
Zubehör
Format
4317784094948
ab € 0,77*
Zubehör
Format
4317784094832
ab € 0,081*
Zubehör
Format
4317784094825
ab € 0,0813*
Zubehör
Format
4317784094870
ab € 0,102*
Zubehör
Format
4317784094887
ab € 0,17*
Zubehör
Format
4317784094894
ab € 0,23*
Zubehör
Format
4317784094900
ab € 0,32*
Zubehör
Format
4317784094924
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.