Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 2,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 2,5mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 2,5mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 2,5mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 2,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058400025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094832
EAN/GTIN:
     4317784094832
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Schenkellänge:
58,5 x 20,5 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2,5mm, din 911, din 911 sw 2,5, DIN911, Werkzeug, Winkel-Schrauberdreher, FORMAT, Sechskant-Stiftschlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, SechskantschlüsselInb, Schraubendreher, Sechskant-SchlüsselInb, Schraubenschlüssel, 911, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeug, Schrauberdreher, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058400025, 58400025
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10836
10
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1341*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 0,0912*
€ 0,1508*
Lager 214
10483
1
€ 4,30*
ab € 0,0812*
€ 0,1508*
2 Tage
10836
1
€ 7,90*
ab € 0,112*
€ 0,185*
2 Tage
10836
20
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1508*
€ 0,1795
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1341*
€ 0,1596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1233*
€ 0,1467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,1311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.