Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz in Schiebebox 8-teilig 2-10mm vernickelt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz in Schiebebox 8-teilig 2-10mm vernickelt FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz in Schiebebox 8-teilig 2-10mm vernickelt FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz in Schiebebox 8-teilig 2-10mm vernickelt FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz in Schiebebox 8-teilig 2-10mm vernickelt FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058470005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095433
EAN/GTIN:
     4317784095433
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, im Schiebekasten Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
8-teilig
Satzinhalt:
2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüssel sw 10 din 911, din 911, imbusschlüssel 10mm, Schrauberzieher-Satz, DIN911, FORMAT, Winkelschraubendreher, Winkel-Schrauberzieher-Satz, Schrauberdreher-Satz, Schrauberzieher, Schraubendrehersatz, Winkel-Schrauberzieher, Sechskant-SchlüsselInb, Schraubenschlüssel, Winkel-Schrauberdreher-Satz, Schraubenziehersatz, 911, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeug, Schrauberdreher, Werkzeug, Winkel-Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, SechskantschlüsselInb, Winkelschraubendrehersatz, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Schraubendreher, Stiftschlüssel, 3058470005, 58470005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
344
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,19*
4 Tage
297
1
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 5,96*
1 Tag
344
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,96*
1 Tag
344
1
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,96*
Lager 214
358
1
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784094948
ab € 0,77*
Zubehör
Format
4317784094832
ab € 0,0815*
Zubehör
Format
4317784094825
ab € 0,0811*
Zubehör
Format
4317784094870
ab € 0,102*
Zubehör
Format
4317784094887
ab € 0,17*
Zubehör
Format
4317784094894
ab € 0,23*
Zubehör
Format
4317784094900
ab € 0,32*
Zubehör
Format
4317784094924
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.