Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 250mm verchromt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 250mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 250mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 250mm verchromt FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058120030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784236928
EAN/GTIN:
     4317784236928
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Größe:
10 Zoll
Marke:
FORMAT
Schlüsselweite max.:
30 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, FORMAT, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, Einmaulschlüssel, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058120030, 58120030
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1280
1
€ 4,90*
ab € 10,11*
€ 14,10*
4 Tage
1092
1
€ 4,79*
ab € 10,08*
€ 14,10*
1 Tag
1280
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,11*
Lager 214
1293
1
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 14,37*
1 Tag
1280
10
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.