Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 10"x250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 10"x250mm FORMAT
Rollgabelschlüssel 10"x250mm FORMAT
Rollgabelschlüssel 10"x250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784236928
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784236928
EAN/GTIN:
     4317784236928
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
FORMAT, matt verchromt
Weitere Informationen:
Größe:
10 Zoll
Länge:
250 mm
Schlüsselweite max.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Handwerkzeug, Engländer, Schraubenschlüssel, Roll-Gabelschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Einmaulschlüssel verstellbar, Franzose, Rollgabel-Schlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1317
1
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 14,03*
Lager 7
1123
1
€ 4,79*
ab € 10,06*
€ 14,03*
1 Tag
1280
1
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 14,04*
5 Tage
1293
1
€ 4,30*
ab € 10,08*
€ 14,33*
1 Tag
1317
10
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.