Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel Joker17x19mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel Joker17x19mm Wera
Doppelmaulschlüssel Joker17x19mm Wera
Doppelmaulschlüssel Joker17x19mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3057880150
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003765001
EAN/GTIN:
     4013288173027
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutschsicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Marke:
Wera Joker
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: wera doppel-maulschlüssel, vde einmaulschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Gabel-Schlüssel, Wera, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 4013288173027, 3057880150, 57880150
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 20,12*
1
€ 4,90*
ab € 16,10*
€ 20,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,06*
€ 20,39*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 21,08*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 17,64*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003760001
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.