Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel M16 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M16 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M16 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057840016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784392389
EAN/GTIN:
     4317784392389
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Größe:
M16
Marke:
FORMAT
Drehstift:
12 x 200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,53*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,63*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 5,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,63*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.