Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M6 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel M6 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M6 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M6 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M6 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057840006
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784392341
EAN/GTIN:
     4317784392341
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Größe:
M6
Marke:
FORMAT
Drehstift:
6 x 80 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,91*
1 Tag
232
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,92*
Lager 214
226
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,01*
1 Tag
224
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.